SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT450A 1000V A.C.AR SX020445 - 3NE3535-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 450 A
Rendeltetés - aR
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020445
Gyártói cikkszám
3NE3535-5
Gyártói típuskód
3NE3535-5
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
450 A
Rendeltetés:
aR
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
90 W
- In: 450 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 440 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható működés frekvenciaváltók és UPS-rendszerek esetén
- Globális használhatóság a nemzetközi szabványoknak való megfelelés révén
SITOR biztosíték link, tartóval
A SITOR biztosítékok védik a teljesítmény félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól, megbízható leállást biztosítva túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.