Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 10X38 20A GR 690V AC/250V DC SX020175 - 3NC1020-0MK

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 10X38 20A GR 690V AC/250V DC SX020175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Méret - 10x38 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020175

Gyártói cikkszám

3NC1020-0MK

Gyártói típuskód

3NC1020-0MK

Kivitel:

egyéb

Méret:

10x38 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

690 V

Rendeltetés:

gR

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó, 10 x 38 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.