SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 1A 660V A.C. AR SX020184 - 3NC1401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 1 A
Névleges feszültség - 660 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020184
Gyártói cikkszám
3NC1401
Gyártói típuskód
3NC1401
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
1 A
Névleges feszültség:
660 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aR
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
- Dimenzió: 14x51 mm
- Áram: 1 A
- Jellemző: aR
- Un AC: 660 V
- Gyors kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
SITOR hengeres biztosíték link
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.