SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 22X127 2A GS 1500V AC/1000V DC SX020243 - 3NC2302-0MK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 1500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020243
Gyártói cikkszám
3NC2302-0MK
Gyártói típuskód
3NC2302-0MK
Méret:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
1500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
ISO burkolat IP2X LV HRC alaphoz Sz. 00 LV HBC biztosítékrendszer 3NA, 3ND szelektív vezeték- és növényvédelemhez. A Siemens kisfeszültségű HRC biztosítékrendszere, mint az elektronikai berendezések SENTRON védőelemeinek fontos eleme, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Nagyobb zárlati áramok és jobb áramkorlátozás érhető el, mint miniatűr megszakítókkal. Az LV HRC biztosítékrendszert elsősorban a következők jellemzik: 1. Kombinált riasztások jelzik a biztosíték kioldását a pirosról fehérre történő egyértelmű színváltással. 2. Nagyobb biztonság cserekor a szigetelt markolatfüleknek köszönhetően. 3. Magas szelektivitás az alacsony költségért. 4. Hosszú távú és biztonságos működés az ezüstözött érintkező pengéknek köszönhetően. 5. A biztosítékcsatlakozók 2 A-tól 1250 A-ig kaphatók a 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a keretméretekben.