SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 22X58 40A GR 690V AC/440V DC SX020229 - 3NC2240-0MK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 690 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020229
Gyártói cikkszám
3NC2240-0MK
Gyártói típuskód
3NC2240-0MK
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
690 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gR
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó, 22x58 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.