Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 10A SX020192 - 3NC1410-5

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK BETÉT AR ÜT?SZEGES14X51 10A SX020192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020192

Gyártói cikkszám

3NC1410-5

Gyártói típuskód

3NC1410-5

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

690 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aR

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4 W

SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 10 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC szerint UL, Striker indikátor A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.