SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3 1350A AR 690V AC SX020160 - 3NB3354-1KK26
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 1350 A
Névleges feszültség AC - 690 V
Rendeltetés - gR
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020160
Gyártói cikkszám
3NB3354-1KK26
Gyártói típuskód
3NB3354-1KK26
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
1350 A
Névleges feszültség AC:
690 V
Rendeltetés:
gR
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
126 W
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, 2 x NH3, In: 1350 A, gR, Un AC: 690 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.