Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3 1700A AR 690V AC SX020163 - 3NB3358-1KK26

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3 1700A AR 690V AC SX020163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 1700 A

  • Rendeltetés - gR

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020163

Gyártói cikkszám

3NB3358-1KK26

Gyártói típuskód

3NB3358-1KK26

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

1700 A

Rendeltetés:

gR

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

143 W

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, 2 x NH3, In: 1700 A, gR, Un AC: 690 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.