Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 , KÉSZLET HOSSZANTI GYÜJTŐSIN MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX037442 - 8PQ5000-3BA56

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 , KÉSZLET HOSSZANTI GYÜJTŐSIN MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX037442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 350 mm

  • Szín - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037442

Gyártói cikkszám

8PQ5000-3BA56

Gyártói típuskód

8PQ5000-3BA56

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

350 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Felület kivitele:

cinkezett

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Építési forma:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Leválasztás függőleges gyűjtősín csatlakozás hátul, M: 350 mm Sz: 600 mm