SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 800MM SZÉLESSÉG 600MM SX037186 - 8PQ3000-1BA26
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037186
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA26
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA26
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Szerelőlap H: 800 mm Sz: 600 mm