SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 3-SOR 7 2MW MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 600MM SX036723 - 8PQ2045-6BA04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - blende
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036723
Gyártói cikkszám
8PQ2045-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2045-6BA04
Kivitel:
blende
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Teljesítmény: 3 x 24 MW
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 600 mm
- Hatékony védelem a moduláris eszközök számára.
- Optimalizált méretek a könnyű telepítés érdekében.
Takarja le a moduláris beépítési eszközöket 3 x 24 MW, M: 450 mm Sz: 600 mm
A termék célja a moduláris beépítési eszközök hatékony takarása és védelme.