SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 3-SOR 7 2MW MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 600MM SX036815 - 8PQ2060-6BA04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - blende
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036815
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA04
Kivitel:
blende
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris beépítési eszközök fedése 3 x 24 MW, M: 600 mm Sz: 600 mm