SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023321 - 3RF3403-1BD24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-230 V
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 3.8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023321
Gyártói cikkszám
3RF3403-1BD24
Gyártói típuskód
3RF3403-1BD24
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-230 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-230 V
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
3.8 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-53a:
3.8 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 3,8 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC Irányváltó áramkör Azonnali kapcsoló csavaros sorkapocs szilárdtest irányváltó kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához gyakori irányváltó rendszerekben, pl. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ezért ideálisak a zajérzékeny területeken (irodák, kórházak). Az irányváltó kontaktorok integrált reteszeléssel rendelkeznek. Magas kapcsolási frekvenciákon is rendkívül megbízhatóak. Mivel a hűtőborda már be van építve, közvetlenül a vezérlőpanelben használhatók. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a DIN sínen A készülékek világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A szilárdtest irányváltó kontaktorok két szélességben kaphatók különböző teljesítmény-besorolásokhoz. AC vagy DC működésre tervezték, és csavaros csatlakozókkal vannak felszerelve. Csatlakozó modulok, adapterek és címkék tartozékként kaphatók. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.