Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023322 - 3RF3405-1BB04

MásolásMásolás
SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 5.2 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

  • Névleges üzemi áram AC-53a - 5.2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023322

Gyártói cikkszám

3RF3405-1BB04

Gyártói típuskód

3RF3405-1BB04

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

5.2 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-53a:

5.2 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához tervezett, kopásmentes és csendes működést biztosít, ideális zajérzékeny területeken.

    Technikai részletek:

    • 3-fázisú működés
    • Kapacitás: 5,2 A
    • Működési hőmérséklet: 40 °C
    • Feszültség: 48-480 V / 24 V DC
    • Kétfázisú vezérlés
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN sínen
    • AC vagy DC működés
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Modulok, adapterek és címkék elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetekben (irodák, kórházak)
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható teljesítmény
    • Könnyű telepítés a beépített hűtőbordának köszönhetően
    • Helytakarékos kialakítás a DIN sínen
    • Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA)
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer