Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023333 - 3RF3410-1BB24

MásolásMásolás
SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-230 V

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 9.2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023333

Gyártói cikkszám

3RF3410-1BB24

Gyártói típuskód

3RF3410-1BB24

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-230 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-230 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

9.2 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-53a:

9.2 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC 2-fázisú vezérlésű

    A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához készült, ideális gyakori aktiváláshoz és csendes működéshez zajérzékeny területeken.

    Műszaki részletek:

    • Kapcsolási teljesítmény: 9,2 A
    • Üzemi hőmérséklet: 40 °C
    • Feszültség: 48-480 V / 110-230 V AC
    • Kompakt kialakítás DIN sínen való használatra
    • Beépített hűtőborda
    • AC vagy DC működésre tervezve
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Elérhető csatlakozó modulok, adapterek és címkék

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetben
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
    • Helytakarékos megoldás a vezérlőpanelekhez
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer