SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023352 - 3RF3416-2BB04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 16 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-53a - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023352
Gyártói cikkszám
3RF3416-2BB04
Gyártói típuskód
3RF3416-2BB04
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
16 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-53a:
16 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 16 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC 2-fázisú vezérlés Azonnali kapcsolás Rugós sorkapocs szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához gyakori aktiváláshoz/deaktiváláshoz, pl. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ezért ideálisak a zajérzékeny területeken (irodák, kórházak). Magas kapcsolási frekvenciákon is rendkívül megbízhatóak. Mivel a hűtőborda már be van építve, közvetlenül a vezérlőpanelben használhatók. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a DIN sínen A készülékek világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A szilárdtest-kontaktorok két szélességben kaphatók különböző teljesítmény- és üzemi feszültségekhez. AC vagy DC működésre tervezték, és csavaros vagy rugós csatlakozókkal kaphatók. Csatlakozó modulok, adapterek és címkék tartozékként kaphatók. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.