SIEMENS - SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SX023065 - 3RF2230-1AC45
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023065
Gyártói cikkszám
3RF2230-1AC45
Gyártói típuskód
3RF2230-1AC45
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
- Áramerősség: 80 A
- Teljesítmény: 45 kW/400 V
- Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
- Csatlakozók: Csavaros kapcsok
- Hőmérséklet: 40 °C
- Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
- Maximális feszültség: 690 V-ig
- Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék, beleértve a 24 V-os változatokat
- Csökkenti a hajtás mechanikai terhelését és a táphálózat terhelését.
- Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
- Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
- Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében és alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
- Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és a túlterhelés elleni védelem érdekében.
- Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
- Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.
SIRIUS lágyindító S3 80 A
A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.