Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOLID-STATE TIME-DELAY RELAY SX024716 - 3RP2005-1AQ30

MásolásMásolás
SIEMENS - SOLID-STATE TIME-DELAY RELAY SX024716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024716

Gyártói cikkszám

3RP2005-1AQ30

Gyártói típuskód

3RP2005-1AQ30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-360000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-100 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

45 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

73 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

57 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus

    A SIRIUS 3RP20 időzítő relé egy többfunkciós eszköz, amely széleskörű alkalmazásokhoz kínál megoldásokat a kapcsolási idő szabályozásában.

    Technikai részletek:

    • 8 funkciós
    • 1 váltóérintkező
    • 24 V AC/DC, 100 - 127 V AC 50/60 Hz
    • Kapcsolási idő: 0,05 s - 100 h
    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Csavaros kapocs

    Ügyfél előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően.
    • Nemzetközi engedélyek és feszültségek széles skálája a globális használathoz.
    • Elérhető félvezető kimenettel és elektromechanikus relékként.
    • Különböző csatlakozási technológiák a felhasználói igényekhez igazodva.
    • Pozitív hajtású vagy anélküli megoldások minden alkalmazáshoz.