SIEMENS - Sorkapocs 50-150 mm2 szürke SN083742 - 8WH1000-0AS00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 50-150 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 309 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083742
Gyártói cikkszám
8WH1000-0AS00
Gyártói típuskód
8WH1000-0AS00
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
50-150 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
309 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-150 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
50-150 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
31 mm
Magasság:
105.2 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
110.8 mm