SIEMENS - Soroló sín 16P fésűs SN090268 - 3RQ3901-0D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Szélesség - 99 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621003115
Sonepar cikkszám
SN090268
Gyártói cikkszám
3RQ3901-0D
Gyártói típuskód
3RQ3901-0D
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
99 mm
Magasság:
3.3 mm
Mélység:
11 mm
- 16 pólusú kivitel
- Kompatibilis a SIRIUS relékkel
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Magas megbízhatóság és tartósság
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Időtakarékos telepítés
- Csökkentett karbantartási igény
- Optimális teljesítmény minden ipari környezetben
Csatlakozó fésűs 16 pólusú SIRIUS relék
A Csatlakozó fésűs 16 pólusú SIRIUS relék egy tartomány minden alkalmazáshoz tervezett megoldásokat kínál.