SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 10mm2 fésűs 1016mm GT57766 - 5ST3740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Készülékszámra alkalmas - 18
Osztásmérték - 18 mm
Keresztmetszet - 10 mm2
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869313085
Sonepar cikkszám
GT57766
Gyártói cikkszám
5ST3740
Gyártói típuskód
5ST3740
Fázisok száma:
3
Készülékszámra alkalmas:
18
Osztásmérték:
18 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Szigetelt:
Igen
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Soroló sín 3fázisú 10mm2 fésűs 1016mm