Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Soroló sín 56 mod 1fázisú 16mm2 fésűs Cu G72990 - 5ST2151

MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín  56 mod 1fázisú 16mm2 fésűs Cu G72990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram Iu - 65 A

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869028415

Sonepar cikkszám

G72990

Gyártói cikkszám

5ST2151

Gyártói típuskód

5ST2151

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram Iu:

65 A

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 56 mod 1fázisú 16mm2 fésűs Cu