SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. NH1-3 KÉSZLET SX020642 - 3NJ4911-5CA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020642
Gyártói cikkszám
3NJ4911-5CA00
Gyártói típuskód
3NJ4911-5CA00
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
tartozék In-line biztosítékos szakaszolókhoz Sz. NH1-3 Kit lapos kapocs 1x 400 mm2 Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében. Az áthidaló rudaktól a segédkapcsolókon át a különféle hajtásokig, negyedik pólusokig vagy érintkezőfedelekig: a tartozékok széles választékával a szakaszolókapcsolók és az átkapcsoló berendezések sokféle igényhez használhatók és bármikor utólagosan felszerelhetők. A Siemens 3NJ4 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolókat elsősorban a következők jellemzik: 1. Az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés. 2. Feszültségszintek 690 V AC-ig. 3. Parkolási helyzet karbantartáshoz. 4. Függőleges és vízszintes szerelési helyzet. 5. Az éghajlattal szembeni ellenállás. 6. IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal.