SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 7,5KW IP20 SX022396 - 3RA2416-8XF31-1BB4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022396
Gyártói cikkszám
3RA2416-8XF31-1BB4
Gyártói típuskód
3RA2416-8XF31-1BB4
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
16 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 7,5 kW/400 V, 24 V DC 3 pólusú
- S00 méretű csavaros kapocs
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott kombinációnak köszönhetően
- Hatékony működés a szinkronizált motorok lágy indításával
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, globális használatra tervezve
- Szabványos tartozékok minden mérethez
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz háromfázisú, szinkronizált motorok lágy indításához készült.