Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA-COMB.W.I/O-LINK,15/18,5KW IP20 SX022427 - 3RA2425-8XE32-1BB4

MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA-COMB.W.I/O-LINK,15/18,5KW IP20 SX022427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022427

Gyártói cikkszám

3RA2425-8XE32-1BB4

Gyártói típuskód

3RA2425-8XE32-1BB4

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

folyt. szamár. f. csillag-delta (wye-delta) indítás, I/O-Link AC-3, 15/18,5 kW/400 V, 24 V DC 3 pólusú, S0 méretű csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés 3 NO + 3 NC integrált Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indítás SIRIUS 3RA24-as soft motorhoz. A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz három 3RT2 kontaktor bevált és gyárilag beépített kombinációja, amelyek már teljesen be vannak huzalozva és mechanikusan és elektromosan is reteszelve. A szintén mellékelt, integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkező funkciómodul helyettesíti a teljes vezetékezést a vezérlőáramkörben. Klímaállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA) és IE3/IE4-re is alkalmasak. A csillag-delta (wye-delta) indításhoz 3RA24 kontaktor szerelvények AC és DC működéssel S00-tól S3 méretig kaphatók. Csavaros vagy rugós kapcsokkal kínáljuk DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez. Ezenkívül elérhetők az IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok. A 3RT2 kontaktorok tartozékai minden mérethez szabványosak, és a kontaktor szerelvényekhez is használhatók. A csillag-delta (wye-delta) indításhoz használt 3RA24 kontaktoraszerelvények a bevált 3RA14 sorozatot követik. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.