SIEMENS - STAR-DELTA CON. ASSY., AC3:90KW IP20 SX022492 - 3RA2446-8XF32-1NB3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20-33 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-33 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022492
Gyártói cikkszám
3RA2446-8XF32-1NB3
Gyártói típuskód
3RA2446-8XF32-1NB3
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
20-33 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20-33 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
20-33 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb