SIEMENS - STAR-DELTA CONT. ASSY., AC3:55KW IP20 SX022478 - 3RA2444-8XF32-1NB3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20-33 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-33 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 115 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022478
Gyártói cikkszám
3RA2444-8XF32-1NB3
Gyártói típuskód
3RA2444-8XF32-1NB3
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
20-33 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20-33 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
115 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
20-33 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 55 kW/400 V
- 20-33 V AC/DC S3 méret
- Csavaros kapocs elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC
- Integrált varisztor
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok elérhetők
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott kombináció révén
- Hatékony működés a lágyindítás révén
- Rugalmasság a csavaros vagy rugós kapcsok választásával
- Szabványos tartozékok minden mérethez
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz háromfázisú aszinkron motor lágyindításához készült, amely integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkezik.