SIEMENS - STAR-DELTA CONT. ASSY., AC3:75KW IP20 SX022483 - 3RA2445-8XF32-1AL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 150 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022483
Gyártói cikkszám
3RA2445-8XF32-1AL2
Gyártói típuskód
3RA2445-8XF32-1AL2
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
150 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 75 kW/400 V, 230 V AC, 50/60 Hz
- S3 méret, csavaros kapocs
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC konfiguráció
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás
- Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 kompatibilis
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására alkalmas változatok
- Egyszerű telepítés a teljesen beépített és huzalozott rendszernek köszönhetően
- Hatékony működés a lágyindítókhoz való alkalmazás során
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
- Szabványos tartozékok minden mérethez a könnyű bővíthetőség érdekében
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és rugalmas megoldásokat kínál
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy megbízható és előre huzalozott megoldás háromfázisú lágyindítókhoz.