Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-D.) COMB., IO-LINK, 45KW IP20 SX022461 - 3RA2436-8XE32-1NB3

MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-D.) COMB., IO-LINK, 45KW IP20 SX022461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20-33 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 86 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022461

Gyártói cikkszám

3RA2436-8XE32-1NB3

Gyártói típuskód

3RA2436-8XE32-1NB3

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20-33 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

86 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz I/O-Link AC-3, 45 kW/400 V, 20-33 V AC/DC 3 pólusú, S2 méret Csavaros kapocs Elektromos és mechanikus reteszelés 3 NO + 3 NC integrált Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) három indításhoz (wye-delta) 3RA SI-4 indítás aszinkron motorok. A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz három 3RT2 kontaktor bevált és gyárilag beépített kombinációja, amelyek már teljesen be vannak huzalozva és mechanikusan és elektromosan is reteszelve. A szintén mellékelt, integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkező funkciómodul helyettesíti a teljes vezetékezést a vezérlőáramkörben. Klímaállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA) és IE3/IE4-re is alkalmasak. A csillag-delta (wye-delta) indításhoz 3RA24 kontaktor szerelvények AC és DC működéssel S00-tól S3 méretig kaphatók. Csavaros vagy rugós kapcsokkal kínáljuk DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez. Ezenkívül elérhetők az IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok. A 3RT2 kontaktorok tartozékai minden mérethez szabványosak, és a kontaktor szerelvényekhez is használhatók. A csillag-delta (wye-delta) indításhoz használt 3RA24 kontaktoraszerelvények a bevált 3RA14 sorozatot követik. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.