SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-DEL.) COMB., AC3:22/30KW IP20 SX022453 - 3RA2434-8XF32-1AL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 65 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022453
Gyártói cikkszám
3RA2434-8XF32-1AL2
Gyártói típuskód
3RA2434-8XF32-1AL2
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
- Fő áramkör: Csavar
- Segédkör: Csavaros kézi-automatikus-visszaállító
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Alkalmazás: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Kompatibilitás: Minden mérethez S00-tól S3-ig
- Rugalmas és költséghatékony megoldás.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
Túlterhelési relé 28...40 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál, megakadályozva a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedést.