Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-DEL.) COMB., AC3:22/30KW IP20 SX022454 - 3RA2434-8XF32-1NB3

MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-DEL.) COMB., AC3:22/30KW IP20 SX022454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20-33 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 65 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022454

Gyártói cikkszám

3RA2434-8XF32-1NB3

Gyártói típuskód

3RA2434-8XF32-1NB3

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20-33 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

    3RA24US

    A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz asynchpharonous motorokhoz készült, amely integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 22/30 kW/400 V
    • AC/DC 20-33 V
    • 3 pólusú, S2 méretű
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus reteszelés
    • 3 NO + 3 NC integrált
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
    • IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a teljesen huzalozott és reteszelt kialakításnak köszönhetően
    • Időbeállítással rendelkező funkciómodul, amely helyettesíti a vezérlőáramkör teljes vezetékezését
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző méretekben (S00-tól S3-ig)
    • Szabványos tartozékok minden mérethez, amelyek a kontaktor szerelvényekhez is használhatók
    • Hatékony és naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszer részeként