SIEMENS - STEADY-LIGHT ELEMENTS, BLUE IP54 SX038438 - 8WD4200-1AF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 12-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 12-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038438
Gyártói cikkszám
8WD4200-1AF
Gyártói típuskód
8WD4200-1AF
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
12-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
12-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP54
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
12-230 V
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
izzó/LED
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 50 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Moduláris kialakítás különböző átmérőkkel
- Opcionális kommunikációs képesség AS-Interface-hez
- Optimális fényeloszlás több LED használatával
- Könnyű és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Rendkívül ellenálló a nehéz ipari környezetben
- Széles választék különböző színű és típusú fényforrásokból
- Moduláris rendszer lehetővé teszi a testreszabást
- Tartozékok széles választéka a könnyű telepítéshez
Folyamatos fényelem, kék, 12-230 V AC/DC, 50 mm átmérőjű, alap BA 15d fényelem nélkül
A folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrás nélkül jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök használatára.