SIEMENS - Switch disconnector 3LD3, main switch SX019726 - 3LD3348-0TK51
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu - 40 A
Pólusszám - 3
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019726
Gyártói cikkszám
3LD3348-0TK51
Gyártói típuskód
3LD3348-0TK51
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu:
40 A
Pólusszám:
3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Reteszelhető:
Igen
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
36 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
12 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
1 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
19 kW
Védettség (NEMA):
egyéb