SIEMENS - Szabadonálló mikrohullámú sütő grill funkcióval - iQ300 - 900W teljesítmény - 1200W grill - 25l - forgótányér - memória funkció - süllyeszthető gomb - inox GT70523 - HF24G541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - álló eszköz
Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő + grill
Szekrény alapszíne - nemesacél
Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W
Főzőtér befogadóképessége - 25 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70523
Gyártói cikkszám
HF24G541
Gyártói típuskód
HF24G541
Építési forma:
álló eszköz
Mikrohullámú eszköz fajtája:
mikrohullámú sütő + grill
Szekrény alapszíne:
nemesacél
Max. mikrohullámú teljesítmény:
900 W
Főzőtér befogadóképessége:
25 l
Max. grillteljesítmény:
1200 W
Front alapszíne:
nemesacél
Grill üzemmód:
Igen
Forrólevegő üzemmód:
Nem
Felső- és alsó sütési mód:
Nem
Háztartási nagykészülékek ; Mikrohullámú sütő ; HF24G541