Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SZAKASZOLÓ T92 125A 2P ÁTLÁTSZÓ SX034023 - 5TE1220

MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓ T92 125A 2P ÁTLÁTSZÓ SX034023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben

  • Névleges tartós áram Iu - 125 A

  • Pólusszám - 2

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Működtető elem színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034023

Gyártói cikkszám

5TE1220

Gyártói típuskód

5TE1220

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Névleges tartós áram Iu:

125 A

Pólusszám:

2

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

24-759 V

Reteszelhető:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Igen

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

125 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

10 kA

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

2.5 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

44 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

SZAKASZOLÓ T92 125A 2P ÁTLÁTSZÓ