Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 200A 3P SX018978 - 3KD3634-0NE40-0

MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 200A 3P SX018978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 200 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018978

Gyártói cikkszám

3KD3634-0NE40-0

Gyártói típuskód

3KD3634-0NE40-0

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

200 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

90 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

160 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

200 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

4 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Segédérintkezők száma, váltó:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

90 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszoló 200 A, 2-es méret, 3 pólusú, oldalirányú működtető szerkezet jobb Alapegység fogantyú nélkül lapos csatlakozóval együtt. fáziskorlátok &DPMD_ACJ215_001_000_3KC& &DPMD_ACJ216_001_000_3KC& &DPMD_ACK231_001_000_3KC& &DPMD_ACK238_001_000_3KC&