Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 80A 4P SX018901 - 3KD2844-0NE10-0

MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ 690V 80A 4P SX018901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018901

Gyártói cikkszám

3KD2844-0NE10-0

Gyártói típuskód

3KD2844-0NE10-0

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

37 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

80 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

80 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

4 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Segédérintkezők száma, váltó:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

45 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszoló 80 A, 2-es méret, 4 pólusú oldalirányú működtető mechanizmus balra Alapegység fogantyú nélkül lapos csatlakozóval együtt. fáziskorlátok &DPMD_ACJ215_001_000_3KC& &DPMD_ACJ216_001_000_3KC& &DPMD_ACK231_001_000_3KC& &DPMD_ACK238_001_000_3KC&