SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH00 160A 40MM SÍNHEZ KERETES CSATL EFM 10 SX021012 - 3NP1133-1BB22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Főkapcsoló kivitel - Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Névleges tartós áram Iu - 160 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq - 80 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021012
Gyártói cikkszám
3NP1133-1BB22
Gyártói típuskód
3NP1133-1BB22
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram Iu:
160 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
80 kA
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Pólusszám:
3
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Működtető elem helyzete:
elöl
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40