SIEMENS - Szervomotor 0,2KW SN126956 - 1FK2203-2AG10-0MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948691410
Sonepar cikkszám
SN126956
Gyártói cikkszám
1FK2203-2AG10-0MA0
Gyártói típuskód
1FK2203-2AG10-0MA0
SIMOTICS S-1FK2 CT szervomotor M0=0,64 Nm; PN = 0,2 kW, nN = 3000 ford./perc (200-240 V); tartófékkel; védettségi fokozat IP64; hengeres tengely D14 x 30 mm; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kódoló); OCC interfésszel; M12-es dugó, forgatható; SIMOTICS S-1FK2 szervomotor széles körű felhasználásra ipari környezetben. A SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok kompakt szinkronmotorok, amelyek nagy dinamikus teljesítménnyel rendelkeznek, amelyek nagy teljesítménysűrűségük, védelmi fokuk és túlterhelési képességük révén különböznek egymástól. A motorok két változatban kaphatók: "High Dynamic" változatban (legmagasabb dinamikus teljesítmény az alacsony belső tehetetlenségi nyomaték miatt olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy dinamikus teljesítményt igényelnek kis tömeggel) - és "Compact" változatban (pontos és stabil zárt hurkú szabályozás közepestől nagyig terjedő mozgatott tömegekhez, közepes belső inercia nyomaték eredményeként). A SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok teljes mértékben kiaknázzák erősségeiket a SINAMICS S210 frekvenciaváltóval és az egykábeles csatlakozással (OCC) történő egyszerű csatlakoztatással. Az előnyök közé tartozik a rövid szabályozási és pozicionálási idő, a zavaró mennyiségek gyors és precíz korrekciója, valamint a stabil vezérlés nagy dinamikus teljesítménnyel. A szervomotorok a követelmények széles körének kielégítésére konfigurálhatók. Például tartófékkel és anélkül, IP64 vagy IP65 védettségű, egy- vagy többfordulatú abszolútérték-jeladók – hogy csak néhányat említsünk. Továbbá a szervomotorok különböző tengelymagasságban kaphatók, 20-tól 100-ig terjedően. Tengelytömítő gyűrű rendelhető az IP65 védelmi fokozat eléréséhez és a motorra történő utólagos felszereléshez vagy alkatrészként. SIMOTICS – az optimális motor minden mozgásvezérlő alkalmazáshoz.