SIEMENS - Szervomotor 1KW IP64 SN185168 - 1FK2204-6AF00-1SB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185168
Gyártói cikkszám
1FK2204-6AF00-1SB0
Gyártói típuskód
1FK2204-6AF00-1SB0
SIMOTICS S-1FK2 CT szervomotor M0=3,2 Nm; PN = 1 kW nN = 3000 ford./percnél (380-480 V); PN = 0,5 kW, nN = 1500 ford./perc (200-240 V); védettségi fokozat IP64; tengely D19x40 mm tollkulccsal; abszolút kódoló egyfordulatú, 22 bites (AS22DQC kódoló); DRIVE-CLiQ csatlakozóval M17; tápcsatlakozó mérete M17; SIMOTICS S-1FK2 szervomotor az ipari környezetek széles köréhez. A SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok kompakt és rendkívül dinamikus szinkronmotorok, melyeket nagy teljesítménysűrűségük, védelmi fokuk és túlterhelési képességük jellemez. A kétkábeles csatlakozású SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok a SINAMICS S120 hajtásrendszerhez illeszkednek. A motorok három változatban kaphatók: "High Dynamic", "Compact" és "High Inertia". A SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok a SINAMICS S120 frekvenciaváltóval való együttműködésben mutatják meg erősségeiket. Az előnyök közé tartozik a rövid beállítási és pozicionálási idő, a zavaró változók gyors és precíz kompenzációja, valamint a stabil vezérlés nagy dinamikus reakcióval. Az egyes változatok előnyei a következők: Az S-1FK2 High Dynamic motorokat alacsony belső tehetetlenségi nyomatékuk jellemzi. Ennek eredményeként nagy gyorsulási kapacitást érnek el. Különösen alkalmasak nagyon gyors és rövid ciklusú alkalmazásokhoz és alacsony mozgó tömegekhez. Tipikus alkalmazások például a csomagoló- vagy kezelőgépek. Az S-1FK2 kompakt motorok nagy teljesítménysűrűséget kínálnak nagyon kis helyen, így ideális megoldást jelentenek az alkalmazások széles körében. Rövid teljes hosszukkal tökéletesen alkalmasak szűk helyeken való használatra. Az S-1FK2 nagy tehetetlenségű motorok megnövelt rotor tehetetlenségi nyomatékkal rendelkeznek a Compact változathoz képest. Jellemző alkalmazások a szerszámgépek előtoló tengelyei nagyon nagy vagy változó terhelési tehetetlenséggel. A megnövekedett belső tehetetlenségi nyomaték miatt ennek ellenére stabil és robusztus vezérlési viselkedés érhető el. A szervomotor különböző igényeknek megfelelően konfigurálható. Például tartófékkel és anélkül, IP64 vagy IP65 védettség, egy- vagy többfordulatú abszolútérték-jeladók és még sok más. Ezen kívül a szervomotorok különböző tengelymagasságban kaphatók 40-től 100-ig. Tengelytömítő gyűrű rendelhető az IP65 védelmi fokozat eléréséhez és utólagos felszereléshez vagy alkatrészként. SIMOTICS – az optimális motor minden mozgásvezérlő alkalmazáshoz.