SIEMENS - Szervómotor SN119970 - 1FL6042-1AF61-2LB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119970
Gyártói cikkszám
1FL6042-1AF61-2LB1
Gyártói típuskód
1FL6042-1AF61-2LB1
SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn=0,4 kW; Nn = 3000 ford./perc M0 = 1,9 Nm; MN=1,27 Nm Tengelymagasság 45 mm, sarokdugóval; Abszolút kódoló 20 bites (12 bites többfordulatú) tollas kulccsal, N tűrés tartófékkel Védettségi fokozat IP65 tömítőgyűrűvel kompatibilis a SINAMICS V70 & V90 átalakítókkal A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V9 servo átalakítóval együtt. A motor kombinálható a SINAMICS V90 konverterrel és a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerrel, így nagy teljesítményű szervorendszert hozhatunk létre. Az eredmény egy zökkenőmentes hajtásrendszer. Ahol rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozatra van szükség, a SIMOTICS S-1FL6-ból és SINAMICS V90-ből álló hajtásrendszer az első választás. A felhasználók élvezik a nagy dinamikus reakciót, a pontosságot és a kompakt méreteket. A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egy állandó gerjesztésű szinkronmotor, amelyet külső hűtés nélküli működésre terveztek. A hő a motor felületén keresztül távozik. A gyorscsatlakozó használatának köszönhetően a motorok gyorsan és egyszerűen szerelhetők. A nagy tehetetlenségi nyomatékú szervomotor (nagy tehetetlenségi nyomatékú motor) a jobb terhelésbeállítás és az optimális szabályozási minőség érdekében a nyomaték- és fordulatszám-pontosság tekintetében három tengelymagasságban és 0,40 kW és 7,00 kW közötti fékteljesítményben kapható. A motor alapfelszereltsége IP65 védettség és természetes hűtés. A szervomotor a névleges nyomaték 1,27 Nm és 33,40 Nm között, a névleges fordulatszám pedig 2 000 perc és 3000 ford./perc között van. Ezenkívül a motor opcionálisan rendelkezik egy 20 bites + 12 bites többfordulatú abszolút kódolóval. A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor különféle opciókkal, például csatlakozókkal, jeladókkal és további tartozékokkal illeszthető a felhasználói igények kielégítésére. SIMOTICS - Dinamikus és precíz.