Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervómotor SN123937 - 1FL6042-2AF21-1AA1

MásolásMásolás
SIEMENS - Szervómotor SN123937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948670910

Sonepar cikkszám

SN123937

Gyártói cikkszám

1FL6042-2AF21-1AA1

Gyártói típuskód

1FL6042-2AF21-1AA1

SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 230 V 3AC Pn=0,75 kW; Nn = 3000 ford./perc M0 = 2,39 Nm; MN=2,39 Nm Tengelymagasság 40 mm Inkrementális jeladó TTL 2500 inkr./ford. tollas kulccsal N tűrés tartófék nélkül Védettségi fokozat IP65 tömítőgyűrűvel kompatibilis a SINAMICS V90 átalakítókkal A SIMOTICS S-1FL6 LI szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V90 szervo átalakítóval együtt. A motor kombinálható a SINAMICS V90 konverterrel és a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerrel, így nagy teljesítményű szervorendszert hozhatunk létre. Az eredmény egy zökkenőmentes hajtásrendszer. Ahol rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozatra van szükség, a SIMOTICS S-1FL6-ból és SINAMICS V90-ből álló hajtásrendszer az első választás. A felhasználók élvezik a nagy dinamikus reakciót, a pontosságot és a kompakt méreteket. A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egy állandó gerjesztésű szinkronmotor, amelyet külső hűtés nélküli működésre terveztek. A hő a motor felületén keresztül távozik. A gyorscsatlakozó használatának köszönhetően a motorok gyorsan és egyszerűen szerelhetők. A nagy dinamikus reakciójú és alacsony tehetetlenségi nyomatékú szervomotor (alacsony tehetetlenségi nyomatékú motor) négy tengelymagasságban és 0,05 kW és 2,00 kW közötti fékteljesítményben kapható. A motor alapfelszereltségként IP65-ös védettséggel és természetes hűtéssel rendelkezik. A szervomotor a 0,16 Nm-től 6,37 Nm-ig terjedő névleges forgatónyomaték-tartományt és a 3 000 rpm névleges fordulatszámot fedi le. Ezenkívül a motor opcionálisan rendelkezik TTL 2 500 ppr inkrementális kódolóval. A SIMOTICS S-1FL6 LI szervomotor különféle opciók, például csatlakozók, kódolók és kiegészítő tartozékok használatával illeszthető a felhasználói igények kielégítésére. SIMOTICS - Dinamikus és precíz.