Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szigetelt rövidzár kés GT67861 - 3NG1002

MásolásMásolás
SIEMENS - Szigetelt rövidzár kés GT67861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 160 A

  • Teljesítményveszteség névleges áramnál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869020365

Sonepar cikkszám

GT67861

Gyártói cikkszám

3NG1002

Gyártói típuskód

3NG1002

Névleges áram:

160 A

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • In: 250 A
    • gS
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Széleskörű alkalmazási terület, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
    • Világszerte használható a nemzetközi szabványoknak megfelelően