SIEMENS - SZINT ÉRZÉKEL? RELÉ T5570 4A MIN/MAX SX034472 - 5TT3435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Fizikai mérési elv - vezető
Elektróda bemenetek száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 20 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034472
Gyártói cikkszám
5TT3435
Gyártói típuskód
5TT3435
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Fizikai mérési elv:
vezető
Elektróda bemenetek száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
20 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.2 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.2 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-0 V
- Feszültség: 230 V AC
- Áramerősség: 4A
- Min/max szintmonitorozás
- Átlátszó kupak a könnyű megfigyelés érdekében
- Megbízható működés a különböző ipari alkalmazásokhoz
- Könnyű telepítés és használat
- Jó láthatóság a átlátszó kupak
- Segít a szintmonitorozás hatékony kezelésében
Szintrelé T5570 230 V AC 4A min/max Átlátszó kupakkal
A Szintrelé T5570 egy megbízható monitoring készülék, amely 230 V AC feszültséggel és 4A áramerősséggel működik.