SIEMENS - SZOBA TERMOSZTÁT BETÉT CO CONTACT IP30 SX033987 - 5TC9201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség - IP30
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033987
Gyártói cikkszám
5TC9201
Gyártói típuskód
5TC9201
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség:
IP30
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
70 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Feszültség: 230V AC
- Áram: 10A
- Fázis: 1-fázisú
- Kivitel: átlátszó kupakkal
- Egyszerű telepítés és használat.
- Magas megbízhatóság és tartósság.
- Átlátszó kupak a könnyű állapotellenőrzés érdekében.
Aluláram relé T5570 230V AC 10A 1-fázisú átlátszó kupakkal
A Siemens Aluáram relé SENTRON egy megbízható eszköz, amely 230V AC feszültségen működik és 10A áramot kezel.