Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. DELAYED 1CO CONT. 12-240V AC/DC SX024742 - 3RP2512-1AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. DELAYED 1CO CONT. 12-240V AC/DC SX024742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 1-30 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024742

Gyártói cikkszám

3RP2512-1AW30

Gyártói típuskód

3RP2512-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

1-30 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

17.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus lassú működés

    A SIRIUS 3RP25 időzítő relé egy sokoldalú eszköz, amely különféle kapcsolási műveletekhez, például időkésleltetéshez és szabályozási áramkörökhöz használható.

    Technikai részletek:

    • 1 váltóérintkező
    • Időtartomány: 1,5...30 s
    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz AC
    • LED jelzőfény
    • Csavarkapocs csatlakozás
    • Elérhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
    • Különböző csatlakozási technológiák

    Vásárlói előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kis helyigény az innovatív ipari kialakítás miatt
    • Nemzetközi engedélyek biztosítják a globális használatot
    • Pozitív hajtású vagy anélküli opciók elérhetősége
    • A 3RP25 sorozat felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot