Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. DELAYED 1CO CONT. 12-240V AC/DC SX024744 - 3RP2513-1AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. DELAYED 1CO CONT. 12-240V AC/DC SX024744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 5-100 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024744

Gyártói cikkszám

3RP2513-1AW30

Gyártói típuskód

3RP2513-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

5-100 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

17.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus lassú működés 1 váltóérintkező

    A SIRIUS 3RP25 elektronikus időzítő relé lassú működést biztosít, amely különböző kapcsolási műveletekhez ideális, beleértve a vezérlések időkésleltetését és motorindítást.

    Technikai részletek:

    • 1 váltóérintkező
    • Időtartomány: 5...100 s
    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz AC
    • LED jelzőfény
    • Csavarkapocs csatlakozás
    • Innovatív ipari kialakítás
    • Rendelhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként

    Vásárlói előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kis helyigény
    • Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használathoz
    • Feliratos fedősapkák és eltávolítható csatlakozók a könnyű használat érdekében
    • A 3RP25 relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot