Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. DELAYED 2-WIRE 12-240V AC/DC SX024750 - 3RP2527-1EW30

MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. DELAYED  2-WIRE 12-240V AC/DC SX024750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-240 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024750

Gyártói cikkszám

3RP2527-1EW30

Gyártói típuskód

3RP2527-1EW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-240 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Szélesség:

17.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

Időzítő relé, elektronikus lassú működésű 1 NO (félvezető) 2-vezetékes 4 időtartomány 0,05...240 s 12-240 V AC/DC csavarkapocs időzítő relé SIRIUS 3RP25, lassú működésű, különféle kapcsolási műveletekhez, beleértve a motor időkésleltetését a vezérlésben, indításban, védelemben és szabályozó áramkörökben. Alkalmazások széles választéka a sokféle funkciónak köszönhetően nagyon kis helyen. A nemzetközi engedélyeknek és a feszültségek széles skálájának köszönhetően világszerte használható. Az innovatív ipari kialakítású házkoncepció feliratos fedősapkákat, eltávolítható csatlakozókat és még sok mást kínál. Rendelhető egy- vagy többfunkciós időreléként félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként pozitív hajtású vagy anélkül, minden esetben különböző csatlakozási technológiával. A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.