Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. MULTIFUNC. 2 POS. DRIV. CO SX024738 - 3RP2505-2RW30

MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. MULTIFUNC. 2 POS. DRIV. CO SX024738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024738

Gyártói cikkszám

3RP2505-2RW30

Gyártói típuskód

3RP2505-2RW30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-360000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

    Időzítő relé

    A SIRIUS 3RP2s multifunkciós időzítő relé széleskörű alkalmazásokhoz készült, amely 13 funkcióval és 24...240 V AC/DC feszültségtartománnyal rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Multifunkciós 2 váltóérintkező
    • 13 funkció
    • Feszültségtartomány: 24...240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Időtartomány: 0,05 s...100 h
    • LED rugós terminállal (betolható)
    • Pozitív hajtású reléérintkezők
    • Innovatív ipari kialakítású házkoncepció
    • Rendelhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
    • Funkciók jelölésére szolgáló ragasztófóliák a szállítási terjedelemben

    Ügyfél előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Világszerte használható a nemzetközi engedélyek révén
    • Kis helyen elhelyezhető, így helytakarékos megoldásokat kínál
    • Könnyű telepítés és csatlakoztatás a különböző csatlakozási technológiáknak köszönhetően
    • A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot
    • Egységes megoldás minden alkalmazáshoz a SIRIUS relék révén