Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W/O CONT. SIG. 1 CO SX024754 - 3RP2540-1AB30

MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W/O CONT. SIG. 1 CO SX024754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-600 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024754

Gyártói cikkszám

3RP2540-1AB30

Gyártói típuskód

3RP2540-1AB30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-600 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus KI-késleltetés

    A SIRIUS 3RP25 időzítő relé elektronikus KI-késleltetés vezérlője, amely széles alkalmazási lehetőségeket kínál kompakt méretben.

    Technikai részletek:

    • Nem felejtő, OFF-késleltetés vezérlőjel nélkül
    • 1 váltóérintkező
    • 7 időtartomány: 0,05...600 s
    • LED kijelző
    • Csavarkapocs csatlakozás
    • Széles feszültségtartomány: 24 V AC/DC
    • Elérhető egy- vagy többfunkciós időreléként
    • Pozitív hajtású vagy anélkül, félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként

    Vásárlói előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
    • Nemzetközi engedélyek biztosítják a globális használatot
    • Innovatív ipari kialakítás, beleértve a feliratos fedősapkákat és eltávolítható csatlakozókat
    • Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot, így modernizálja a meglévő rendszereket